詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-49

品名 : AC125V/15A プラグ変換アダプタ(温度電流ヒューズ

差し込まれたプラグの異常を感知し、安全に機器の電源を遮断

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-AD16W
定格容量 15A・125V(1500Wまで) PSE適合規格 あり
差し込み口形状 接地2P プラグ形状 2P・接地2P兼用
プラグ仕様 折りたたみ式 絶縁キャップ あり
差込口タイプ 抜け止めタイプ 差込口数 1個口
アースコード長 10cm アース端子 あり
サイズ W40×D47×H48mm 重量 100g
使用環境温度 60℃以下
※60℃以上の環境で使用すると定格容量(1500W)以下でも温度ヒューズが作動する場合があります。
温度ヒューズ 動作精度108℃
電流ヒューズ 20A 対応地域 日本国内専用。日本以外ではご使用いただけません。
意匠登録 済み
温度・電流ヒューズを内蔵しており、高温になった場合は温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
※アースは必ず行ってください。
※温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。
※1500W以下でご使用ください。
※水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。
※トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
※差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
※電源は必ずコンセントからお取りください。
※ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 16:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1886ページ
バリエーション一覧
EA940BA-48 AC125V/15A プラグ変換アダプタ(温度ヒューズ内蔵
EA940BA-49 AC125V/15A プラグ変換アダプタ(温度電流ヒューズ
EA940BA-50 AC125V/15Aプラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top