品番 : EA940BM-2
品名 : AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2633 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 2CT、2RNCT:2.0m㎡・3.5m㎡(3心) 2PNCT:3.5m㎡(3心) VCT、S-VCT:3.5m㎡(3心) |
| サイズ | φ54×108mm | 端子ねじサイズ | M4 |
| 防水性 | IPX3相当(防雨形) ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します |
||
| 3P引掛防水コネクターボディ | |||
| 3M端子 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:φ54mm a:φ42mm B:108mm C:φ13~14.5mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BM-1 AC250V/20A 防水型プラグ(3P) |
| EA940BM-2 AC250V/20A 防水型コネクター(3P) |
