詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BZ-112

品名 : 125V/15A 引掛け露出コンセント(接地2P)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK2315K
定格容量 15A 125V 適合電線
 IV、VVF:φ1.6、2mm、2m㎡、3.5m㎡
プラグ 接地2P サイズ 58×58×36(D)mm
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 05:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CL-16
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top