品番 : EA940BZ-132A
品名 : 125V/15A 防水型引掛けコネクター(接地2P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WA5319K |
|---|---|---|---|
| 極数 | 接地2P(引掛) | 定格容量 | 15A 125V |
| 適合電線 | ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ・ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード(CTF) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(VCT) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) |
適合電線径 | 1.25m㎡、2m㎡ |
| サイズ | φ49×97mm | 防水性能 | JIS C 0920 防雨形 |
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
