詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-3

品名 : AC125V/15A 平型スイングプラグ

仕様

メーカー 明工社 型番 MP7004W1
定格容量 15A 125V 適用電線 ビニル平行コード(VFF)
0.75~2.0m㎡(2心)

700Wまで0.75m㎡
1200Wまで1.25m㎡
1500Wまで2m㎡
端子ねじサイズ M3.5 サイズ 29×14×62(H)mm
色 乳白色
スモールクラブ
平形コード用(VFF用)
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

315 円(税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/23 02:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
ウェブカタログ画像
  • A:29mm   B:45mm   C:14mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top