詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-5GA

品名 : AC125V/ 3A 中間スイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-74NH
定格容量 3A、125V 適用電線 VFF 0.75mm2
許容電力 300W サイズ 120mm×20mm×60(H)mm
平形コード用
結線は必ず電源を切って行ってください。
※警告 ・ねじは確実に締め付けてください。
・半田付けをした芯線は使用しないで
ください。
・定格容量以下でご使用ください。
発熱の恐れがあり、火災の原因に
なります。
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 01:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CB-92
  • 品番

    EA940CB-92

  • コメント

    違い:サイズ、定格容量

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top