品番 : EA940CD-116A
品名 : AC100V/14A タップ(USBポート付/ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02FS400NV2U |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×2口 | ポート数 | 2ポート |
| 色 | 青 | 定格 | コンセント:AC14A・100V(1400W) USB:DC5V・2.1A(合計) |
| サイズ | 42(W)×25(D)×80(H)mm | 重量 | 67g |
| 材質 | ABS | ||
| スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-116A AC100V/14A タップ(USBポート付/ネイビー) |
| EA940CD-117A AC100V/14A タップ(USBポート付/ホワイト) |

