詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-172

品名 : AC125V/15A プラグアダプター(スイング/雷ガード付)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-380SB(W)
定格 AC125V 15A(1500Wまで) 使用温度範囲 -10℃~40℃
プラグ 2P(スイング式) コンセント 2P×1口
サイズ 30(W)×14(D)×45(H)mm
プラグの向きを上下に変えてすっきり配線
雷から機器を守る雷ガード付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 17:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940CD-171 AC125V/15A プラグアダプター(スイング)
EA940CD-172 AC125V/15A プラグアダプター(スイング/雷ガード付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top