品番 : EA940CD-191
品名 : AC100-240V USB充電器(1ポート/1A/白)
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP86W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz |
| 定格出力 | DC5V/1A | USBポート数 | 1ポート |
| 材質 | PC | サイズ | W35×D21×H44mm |
| 重量 | 約30g | プラグ形状 | 2P |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 | |||
| 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 | |||
| 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-191 AC100-240V USB充電器(1ポート/1A/白) |
| EA940CD-192 AC100-240V USB充電器(1ポート/2A/白) |
