品番 : EA940CD-243
品名 : AC250V/ 6A [SEタイプ] 海外用変換プラグ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | T-HPASEWH |
---|---|---|---|
対応プラグ | SE | 入力電圧 | 250V |
材質 | ユリア樹脂 | 入力電流 | 6A |
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 | |||
本製品では電圧を変えることはできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 06:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-241 AC250V/13A [BFタイプ] 海外用変換プラグ |
EA940CD-242 AC250V/ 6A [Cタイプ] 海外用変換プラグ |
EA940CD-243 AC250V/ 6A [SEタイプ] 海外用変換プラグ |