詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-261

品名 : AC100V/USB充電器(4ポート/クランプ式/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ACA-IP50W
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 カラー ホワイト
サイズ(W×D×H)mm 55.5×135×43.5 定格出力 DC5V/4.8A(4ポート合計最大)、DC5V/2.4A(1ポート最大)
定格入力 AC100V 50/60Hz 重量(g) 300
ポート数 USB Aポート×4 クランプ厚さ 10~40mm
ケーブル長 2.0m
クランプ式USB充電器
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 13:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CD-262
バリエーション一覧
EA940CD-261 AC100V/USB充電器(4ポート/クランプ式/白)
EA940CD-262 AC100V/USB充電器(3+1ポート/クランプ式/白)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top