品番 : EA940CD-263
品名 : AC100V/USB充電器(4ポート/マグネット式/白)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP53W |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | 付属品 | 両面テープ×2枚、ゴムパッド×2枚 |
サイズ(W×D×H)mm | 55.5×135×43.5 | 定格出力 | DC5V/4.8A(4ポート合計最大)、USB Aポート DC5V/2.4A(1ポート最大) |
定格入力 | AC100V 50/60Hz | 重量(g) | 274 |
ポート数 | USB Aポート×4 | ケーブル長 | 2.0m |
マグネット付USB充電器。 | |||
付属の両面テープで取り付けることもできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 13:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1928ページ |