品番 : EA940CD-37A
品名 : AC125V/15A 3口タップ[雷サージ・ブレーカー付]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02UBK310WH |
---|---|---|---|
定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P |
一括スイッチ1個(ブレーカー内蔵) | |||
雷サージ機能 | 最大サージ電圧:4500V、 制限電圧:330V |
||
絶縁カバー付プラグ(トラッキング火災予防) | |||
サイズ | 86×56×22mm | ||
1500Wを超えた状態で使用を継続すると、内蔵ブレーカーが作動し電源が切れます。 | |||
コンセント | 2P×3口 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)