詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-129A

品名 : 100V/15A 埋込コンセント(漏電ブレーカー内蔵)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN1741K
定格容量 15A、100V・AC(50/60Hz) 差込口 1個(アースターミナル付)
サイズ 48×110×50(D)mm 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
適用電線 φ1.6、2mmCu単線専用
アースターミナル、扉付
フルカラー3個用プレート適合
過電流保護はありません。
漏電ブレーカー内蔵のコンセントで万一の漏電をカットし、安全です。
温水洗浄便座や水まわり機器に。
追加説明
カタログ価格

6,340 (税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/04 19:11現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top