品番 : EA940CE-143
品名 : 125V/ 6A 角型引掛シーリング
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WG1200 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 6A 125V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu単線専用 |
| 耐荷重 | 10kg以下 (5kgを超える場合、必ず別売のハンガを併用して下さい) |
サイズ | 53×43×25(D)mm |
| ねじなし端子式(電線差し込み式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/28 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1168ページ | ||||
