品番 : EA940CE-152
品名 : テレビコンセント(端末用/1端子)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCS4882K |
---|---|---|---|
仕様 | 端子用/1端子タイプ | 帯域幅 | 10~2602MHz |
サイズ | 44×22.7×31(H)mm | コネクター | F型接栓 |
電流通過形 | |||
デジタル放送に大敵な妨害ノイズを遮断する能力に優れた高シールド設計 | |||
CS・BS・U/V・CATVなど従来から使用されている10~2150MHzへの対応はもちろん、将来使用される可能性のある2602MHzまでの広帯域にも対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/30 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1249ページ |