品番 : EA940CE-181A
品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR3161 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 単線:AWG22~AWG24(φ0.5~0.65mm) 撚線:AWG24(0.5mm)の「CAT5E対応UTPケーブル」 |
適合モジュラプラグ | IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ) |
| 極数 | 8極8心 | 差込口 | 1個 |
| サイズ | 45×60×26.7mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+40 ℃ | ||
| LAN用 | |||
| 露出型 | |||
| カテゴリー5E | |||
| 工具を使わずに開閉できるスライド式カバー採用 | |||
| 裏面にマグネットが付きで、金属板に取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/22 02:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
