品番 : EA940CE-256
品名 : メタル製プレート(9個/3列)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7509 |
---|---|---|---|
列 | 3 | 口数 | 9 |
9個用 | |||
口部(穴)サイズ | 28.5×69.2mm | サイズ | 162×120mm |
材質 | 新金属(耐食アルミニウム合金) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 02:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |