品番 : EA940CE-262A
品名 : メタル製カバープレート(角型/2連)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7592 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角型2連 | サイズ | 116×120mm |
| 厚み | 6.5mm | 材質 | 耐食アルミニウム合金 |
| 取付枠付 | |||
| 新金属プレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
