品番 : EA940CE-422
品名 : 70x120mm プレート(角型・電話線用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN6081W |
---|---|---|---|
色 | ミルキーホワイト | サイズ | 70×120mm |
材質 | ABS樹脂 | ||
電話線プレート | |||
取付枠付(φ9mm) | |||
1連 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-421 φ105mm プレート(丸型・電話線用) |
EA940CE-422 70x120mm プレート(角型・電話線用) |
EA940CE-423 116x120mm プレート(角型・電話線用) |
EA940CE-424 162x120mm プレート(角型・電話線用) |