詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-462

品名 : 11mm厚 継枠

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN8070W
サイズ 122×72mm 厚み 11mm
仕様 1連 材質 ABS樹脂
新金属プレート、新金属プレート2型、ステンレスプレート、腰高プレートには適合しません。
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/24 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1156ページ
バリエーション一覧
EA940CE-461 6mm厚 継枠
EA940CE-462 11mm厚 継枠
EA940CE-463 6mm厚 継枠(2連)
EA940CE-464 11mm厚 継枠(2連)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top