品番 : EA940CE-494
品名 : [1個用] プレート(大型/樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN8011W |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ120mm | 仕様 | 1個用 |
| カラー | ミルキーホワイト | 材質 | ABS樹脂 |
| 大丸型天井用プレート | |||
| 天井にコンセントを取り付ける場合は抜け止めコンセントをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-494 [1個用] プレート(大型/樹脂製) |
| EA940CE-495 [2個用] プレート(大型/樹脂製) |
| EA940CE-496 [3個用] プレート(大型/樹脂製) |
| EA940CE-498 φ41.5mm プレート(大型/樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
