品番 : EA940CE-502A
品名 : 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/アース付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DU5142PV |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 極数 | 接地2P |
| 適用電線 | ・600Vビニル絶縁電線(IV) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ・600Vポリエチレンケーブル |
適合電線径 | φ1.6mm、φ2mm(Cu単線専用) |
| プレートサイズ | φ110mm | 取付サイズ | φ70~90mm(深さ:0~35mm) |
| 中浅アウトレット対応 | |||
| 安全扉付コンセント採用 | |||
| 送り端子付き | |||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,190 円(税抜)/ 10,109 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-501A 125V/15A フロアーコンセント/丸型(2口) |
| EA940CE-502A 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/アース付) |
| EA940CE-503A 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/抜止・アース付) |
