品番 : EA940CE-543
品名 : [3個用] コンセントプレート(樹脂製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCF8203WK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 35(W)×175(H)×6.5(T)mm | 口部(穴)サイズ | 23.2×28.5mm |
| 列 | 3 | 口数 | 3 |
| カラー | ミルキーホワイト | 材質 | ABS樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-541 [1個用] コンセントプレート(樹脂製) |
| EA940CE-542 [2個用] コンセントプレート(樹脂製) |
| EA940CE-543 [3個用] コンセントプレート(樹脂製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CD-448 : [3個用] 175x28.5mm 取付金具 |
