品番 : EA940CE-607
品名 : プレート(5個/2列/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7605K |
---|---|---|---|
列 | 2 | 口数 | 5 |
サイズ | 116×120×6.5mm | 口部(穴)サイズ | ・28.5×69.2mm ・28.5×23.2mm |
材質 | ステンレス鋼板 | ||
プラマイ両用ねじ採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 22:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)