詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-61

品名 : 100V/0.5A 浴室換気タイマースイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 0.5A・100V サイズ 44×37.8×22.7(H)mm
適合負荷 換気扇専用5~50W 設定時間 4時間・2時間・連続
追加説明
カタログ価格

4,340 (税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/21 02:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CE-61A
  • 品番

    EA940CE-61A

  • コメント

    価格・仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top