品番 : EA940CE-653A
品名 : カバープレート(角型1連・ステンレス製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7641K |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角型1連 | サイズ | 74.5×124.5mm |
| 材質 | ステンレス鋼板 | 防水性能 | JIS C 0920 IPX3 |
| ステンレス防雨カバープレート | |||
| 取り付け枠付き | |||
| ゴムパッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-651 φ109mm カバープレート(丸型・ステンレス製) |
| EA940CE-652 φ124.5mm カバープレート(丸型・ステンレス製) |
| EA940CE-653 カバープレート(角型1連・ステンレス製) |
| EA940CE-653A カバープレート(角型1連・ステンレス製) |
