品番 : EA940CE-86
品名 : 100V/500W ライトコントロール(白熱灯用・スライド式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN576259 |
---|---|---|---|
定格容量 | AC100V・500W | 適用電線 | ・600Vビニル絶縁電線(IV) φ0.8~φ1.6mm、0.9~2.0m㎡ ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) φ1.0~φ1.6mm、2.0m㎡ ・器具用ビニルコード 0.5~2.0m㎡ |
回路 | 3路・片切両用 | 調整方式 | スライド式 |
サイズ | 47.9×41.3×112(H)mm | ||
白熱灯用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 06:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-86 100V/500W ライトコントロール(白熱灯用・スライド式) |
EA940CE-87 100V/500W ライトコントロール(白熱灯用・ロータリー式) |