詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-108

品名 : 100V/3A リモコン式スイッチ(2線式/入切用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTP56219WP
定格容量 3A・AC100V サイズ 70(W)×43.7(D)×120(H)mm
〈発信機仕様〉 電源:CR2025電池×1個(付属)
検知範囲:約10m/約50°
チャンネル数:3
2線式
スイッチの操作部を取り外すと発信器に早変わり
配線はそのままで、今お使いのスイッチと取替えできます。
ダウンライトやブラケットでもリモコン操作可能です。
親器・子器を組み合わせて最大3ヵ所の照明のON・OFF操作ができる「3路対応形」などバリエーションが豊富です。
追加説明
カタログ価格

5,620 (税抜)/ 6,182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1197ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top