詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-109A

品名 : AC100V リモコンスイッチ(2線式/調光用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTC56712W
定格容量 3.6A・AC100V サイズ 50.1(W)×40.1(D)×110(H)mm
発信機仕様 電源:CR2025電池×1個(付属)
検知範囲:約10m/約50°
チャンネル数:3
受信機仕様 定格周波数:50Hz/60Hz
使用周囲照度:5000lx以下
調光範囲:約0~100%
下限照度設定範囲:約0~約40%(白熱灯の場合)
チャンネル数:3
使用周囲温度:0~35℃
2線式・白熱灯・適合LED専用
スイッチの操作部を取り外すと発信器に早変わり。
配線はそのままで、今お使いのスイッチと取替えできます。
遅れ消灯ボタンで60分後に照明が消灯します。
親器と子器を組合せて最大3カ所で調光とON/OFF操作ができます。
※スイッチプレート(EA940CD-481)は別売です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明 http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool.html で対応のLED照明をご確認ください。
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1153ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top