品番 : EA940CF-121
品名 : 300V/15A 埋込スイッチ(片切)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP50011WP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・300V | スイッチ | 1個 |
| 仕様 | 片切 | サイズ | 70(W)×32.7(D)×120(H)mm |
| 表示なしネームなしハンドル付 | |||
| フラットフェイスで、インテリア性の高いデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-121 300V/15A 埋込スイッチ(片切) |
| EA940CF-122 300V/15A 埋込スイッチ(片切/ダブル) |
| EA940CF-123 300V/15A 埋込スイッチ(片切/トリプル) |
| EA940CF-124 300V/15A 埋込スイッチ(3路) |
ウェブカタログ画像
拡大
