品番 : EA940CF-129
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(接地/アースターミナル付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP113238WP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | 差込口 | 2個 |
| 接地 | あり | サイズ | 70(W)×28.8(D)×120(H)mm |
| 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント | |||
| フル端子Sを採用しておりますので、工具を使わず電線を解除できます。 | |||
| 錠ばねに導電性の材料を採用し、電気接続の信頼性を向上させております。 | |||
| プラグの栓刃をより奥まで差し込まないと通電しない構造で、指先感電の可能性を低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-134 125V/15A 埋込ダブルコンセント(アースターミナル付 |
| EA940CF-129 125V/15A 埋込コンセント(接地/アースターミナル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
