品番 : EA940CF-206
品名 : 125V/15A 埋込ダブルコンセント(アースターミナル付
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNP1532MWP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | 差込口 | 2個 |
| 仕様 | アースターミナル付 | サイズ | 70(W)×24.1(D)×120(H)mm |
| コンセント、プレート、取付枠がセットになっていますので、すぐにご使用いただくことが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-205 125V/15A 埋込ダブルコンセント(接地付) |
| EA940CF-206 125V/15A 埋込ダブルコンセント(アースターミナル付 |
ウェブカタログ画像
拡大
