品番 : EA940CF-24
品名 : AC100V/ 0.6A タイマースイッチ(電子2時間)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | JEC-BN-ETMCL2T |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 0.6A 100V | ||
| 換気扇用 | |||
| サイズ | 44.2×22.7×36(D)mm | 適合負荷(最高/最低) | 60W/2W |
| 設定ボタンを押すことで、連続運転と時間設定運転の切替ができます。 | |||
| 設定した時間はランプが点灯するので一目でわかります。 | |||
| 消し忘れがなくなり、省エネにも役立ちます。 | |||
| 設定時間 | 30分、1時間、2時間、連続 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-24 AC100V/ 0.6A タイマースイッチ(電子2時間) |
| EA940CF-25 AC100V/ 0.6A タイマースイッチ(電子4時間) |

