品番 : EA940CG-7A
品名 : AC125V/15A 防雨型コンセント(2口/抜止・接地付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | JWB-9G9GE |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | ||
| アースターミナル付 | |||
| 差し込み | 抜け止め2個 | サイズ | 76×59×120(H)mm |
| 防雨型 | |||
| 露出・埋込兼用 | |||
| プラグが差し込みやすい半透明カバー付 | |||
| 扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止します。 | |||
| 絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1204ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-5 AC125V/15A 防雨型コンセント(1口/抜止付) |
| EA940CG-7A AC125V/15A 防雨型コンセント(2口/抜止・接地付) |

