品番 : EA940CM-34
品名 : 100V パイロットランプ [赤]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | JEC-BN-6RPW |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 100V | ||
| 電圧検知型 | |||
| サイズ | 44.2×22.7×32.4(D)mm | ||
| ネオン管発光式 | |||
| カラー | 赤 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CM-32 100V パイロットランプ [白] |
| EA940CM-33 100V パイロットランプ [緑] |
| EA940CM-34 100V パイロットランプ [赤] |


