品番 : EA940CN-222A
品名 : 300V/10A 押しボタンスイッチ(B接点)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | ML1116W-N |
---|---|---|---|
定格容量 | 10A 300V | 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm |
サイズ | 44.6×22.7×33.2(D)mm | 接点 | B接点 |
ML端子 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CN-221A 300V/10A 押しボタンスイッチ(A接点) |
EA940CN-222A 300V/10A 押しボタンスイッチ(B接点) |