品番 : EA940CS-382
品名 : 135x253mm ブレーカーボックス
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | BB-2J |
---|---|---|---|
カラー | ベージュ | 適用 | 分岐ブレーカー×1+2個用コンセント×1 |
バンド通し穴 | 有(側面) | ||
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。 | |||
ブレーカーとコンセントを組み合わせて収められます。 | |||
EVコンセントも収納でき、プラグも差し込んだ状態で施錠可能です。 | |||
材質 | ABS | サイズ | 135(W)×122(D)×253(H)mm |
重量 | 539g | 有効深さ(mm) | 98~104 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CS-381 74x141mm ブレーカーボックス |
EA940CS-382 135x253mm ブレーカーボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)