品番 : EA940CS-531
品名 : 950x350x30mm 取付自在板(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | BPF-9535M |
---|---|---|---|
仕様 | タテ長 | サイズ | 350×30×950mm |
取付穴ピッチ間隔 | 3.5mm | バンド通し穴 | 幅:20mm |
材質 | ABS樹脂 | 色 | ホワイト |
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート | |||
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴付き | |||
丸木ねじ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真は代表画像です。