品番 : EA940CS-67
品名 : φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSM16-3G |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 三方出 | 適合管 | PF管16 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| ハブ付きで接続も解除も一発でOK | |||
| フタはビス1本で脱着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-67 φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向) |
| EA940CS-68 φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向) |
