品番 : EA940CT-301
品名 : E19・G16[ステンレス製]ねじ無しフリージョイント
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ0819 |
---|---|---|---|
呼び | E19・G16 | 全長 | 740mm |
材質 | ステンレス | ||
ねじ無し電線管用(E管) | |||
配管の曲がり箇所に使用します。 | |||
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 | |||
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CT-301 E19・G16[ステンレス製]ねじ無しフリージョイント |
EA940CT-302 E25・G22[ステンレス製]ねじ無しフリージョイント |
EA940CT-303 E31・G28[ステンレス製]ねじ無しフリージョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。