品番 : EA940CZ-207
品名 : 100x120x300mm 盤用キャビネット(屋内用・ネジ止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日東工業 | 型番 | TE12-13 |
---|---|---|---|
サイズ | 100(W)×120(D)×300(H)mm | 基板寸法 | 90×280mm |
有効深さ | 106mm | 材質 | 鉄 |
IP規格 | IP3X | 重量 | 1.9kg |
屋内用 | |||
取付基板 | 鉄製基板1.6mm | ||
カバー・ねじ止めタイプ | |||
すっきりした外観 | |||
紛体塗装 | |||
RoHS対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 22:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CZ-207 100x120x300mm 盤用キャビネット(屋内用・ネジ止) |
EA940CZ-209 200x120x300mm 盤用キャビネット(屋内用・ネジ止) |
EA940CZ-210 300x120x300mm 盤用キャビネット(屋内用・ネジ止) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)