詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CZ-304

品名 : 300x100x300mm 盤用キャビネット(屋内用・ネジ止)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日東工業 型番 TC10-33A
サイズ 300(W)×100(D)×300(H)mm 基板寸法 250×250mm
有効深さ 83mm 材質
IP規格 IP3XD 重量 4.5kg
屋内用
取付基板 鉄製基板1.6mm 扉形式 カバー・ねじ止めタイプ(ローレットねじ)
紛体塗装
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

8,500 (税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top