品番 : EA940CZ-7
品名 : 400x160x400mm 盤用キャビネット(屋内用・片扉)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日東工業 | 型番 | S16-44 |
---|---|---|---|
サイズ | 400(W)×160(D)×400(H)mm | 基板寸法 | 320×320mm |
有効深さ | 141mm | 材質 | 鉄 |
IP規格 | IP2XD | 重量 | 11.8kg |
屋内用 | |||
取付基板 | 鉄製基板2.3mm | ||
重耐塩仕様 | |||
紛体塗装 | |||
RoHS対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 20:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CZ-4 500x120x600mm 盤用キャビネット(屋内用・片扉) |
EA940CZ-5 600x120x700mm 盤用キャビネット(屋内用・片扉) |
EA940CZ-7 400x160x400mm 盤用キャビネット(屋内用・片扉) |
EA940CZ-10 600x160x700mm 盤用キャビネット(屋内用・片扉) |