詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-31B

品名 : AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光乳白色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー IDEC 型番 ALN22211DNPW
接点構成 1a1b 乳白色
定格電圧 AC/DC24V 取付穴サイズ φ30mm
照光部形状 丸形 レンズ部形状 突形
保護構造 IP65 動作方式 モメンタリ形
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
パネルカットφ30㎜用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

4,390 (税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940DA-31B AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光乳白色)
EA940DA-32A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑)
EA940DA-33A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤)
EA940DA-34A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光橙)
EA940DA-35A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光黄)
ウェブカタログ画像
※画像はEA940DA-31Aです。
  • ※画像はEA940DA-31Aです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top