品番 : EA940DB-22B
品名 : AC/DC100/120V LED表示灯(角形・緑)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | UPQN4QH2DG |
|---|---|---|---|
| 照光種別 | LED照光 | 受金 | BA9S |
| 定格電圧 | AC/DC 100/120V ダイレクト式 | 照光部形状 | 長角型/記名式 |
| 端子形状 | M3 ねじ端子 | 色 | 緑 |
| 幅 | 46mm | 奥行 | 52.2mm |
| 高さ | 44.5mm | 取付穴サイズ | φ30mm |
| 保護構造 | IP40 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-22B AC/DC100/120V LED表示灯(角形・緑) |
| EA940DB-23B AC/DC100/120V LED表示灯(角形・赤) |
| EA940DB-24B AC/DC100/120V LED表示灯(角形・橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
