詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DE-25A

品名 : AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)

仕様

ベース形状 BA9S(スワンベース) カラー ブルー
発光波長 465nm 光度 60mcd
消費電流 3.5mA 内部回路 1S
動作温度 -20~60℃ 使用電圧 24V AC/DC
入力電圧 25.2VAc(絶対最大定格) 全長 20.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
無極性タイプ
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/21 02:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940DE-1A AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-2A AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-3A AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-4A AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-5A AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
EA940DE-11A AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-12A AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-13A AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-14A AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-15A AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
EA940DE-21A AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-22A AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-23A AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-24A AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-25A AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top