品番 : EA940DG-31A
品名 : [EA940DG-21-23用] エンドプレート(5個)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | BNE15W |
|---|---|---|---|
| 適合端子台 | EA940DG-21、-22、-23 | サイズ | 38(W)×5(t)mm |
| 重量 | 約4g | 材質 | 変性PPE樹脂 |
| 入数 | 5個 | ||
| DINレール取付け端子台の最終端に使用します。 | |||
| 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 | |||
| 高難燃性(UL94V-0) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DG-31A [EA940DG-21-23用] エンドプレート(5個) |
| EA940DG-37 [EA940DG-24用] エンドプレート(5個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DG-21 : 16A 端子台(2個) |
| 関連商品 | EA940DG-22 : 21A 端子台(2個) |
| 関連商品 | EA940DG-23 : 16A 端子台(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
