品番 : EA940DG-35
品名 : 端子台止め金具(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | BNL6PN10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 45(W)×9(D)×24(H)mm | 締付トルク | 1.1N・m(推奨) |
| 材質 | スチール (亜鉛メッキ三価クロメート) |
重量 | 15.2g |
| 入数 | 5個 | ||
| レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。 | |||
| M4ねじ使用 | |||
| 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも端子台を装着・固定できます。 | |||
| 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。 | |||
| 2025年1月メーカー出荷分からスプリングワッシャが無くなっていますが、耐久性に変更はございません。 【商品説明】の画像をご参照ください。 | |||
| JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DG-21 : 16A 端子台(2個) |
| 関連商品 | EA940DG-22 : 21A 端子台(2個) |
| 関連商品 | EA940DG-23 : 16A 端子台(2個) |
| 関連商品 | EA940DG-24 : 40A 端子台(2個) |
| 関連商品 | EA940DG-25 : 70A 端子台(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入り

