品番 : EA940DH-108
品名 : 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-2023 |
---|---|---|---|
極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-ON |
接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
パネルカット | 6.5mm |
端子形状 | ハンダ端子 | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
接点仕様 | 銀 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |
操作部形状 | 基本レバー | パネル取付方法 | ねじ取付け |
パネル取付穴寸法目安 | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/05 00:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1240ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-107 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ |
EA940DH-108 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ |
EA940DH-109 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ |
EA940DH-110 125V/6A 3極双投/トグルスイッチ |
EA940DH-111 125V/6A 4極双投/トグルスイッチ |